Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-177178 Herst.-Nr.: 733281 EAN/GTIN: 0766623733281 |
| |
|
| | |
| Doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Kabel Adernpaarschirmung: PIMF (Paare in Metallfolie) Halogenfreies Kabel (LS0H/LSZH) mit vergossenem Stecker PVC-Ummantelung für Flexibilität und Haltbarkeit Weitere Informationen: | | weight: | 0.295 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.251 m | depth: | 0.176 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,35* | € 7,79* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,84* | € 8,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 10,15* | € 14,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,32* | € 15,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,06* | € 19,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|