Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Multi-Media HA100 Bluetooth Musik Receiver retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Multi-Media HA100 Bluetooth Musik Receiver retail
TP-Link Multi-Media HA100 Bluetooth Musik Receiver retail
Artikel-Nr.:
     832-175593
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     HA100
EAN/GTIN:
     6935364091767
Suchbegriffe:
Bluetooth Musik Empfänger
Bluetooth Musikempfänger
bluetooth musik empfänger
HA100
Rüsten Sie Ihre alte Stereoanlage mit Bluetooth auf!
Der HA100 Bluetooth-Musikempfänger ermöglicht es Ihnen, über Bluetooth Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet zu Ihrem Lautsprecher/ Ihrer Musikanlage zu streamen. Die Wiedergabe steuern Sie hierbei bequem über Ihr Mobilgerät.

Übertragung über weite Distanzen
Der HA100 ermöglicht einen stabilen Empfang über Distanzen von bis zu 20m. Relaxen Sie auf dem Sofa und steuern Sie die Musikwiedergabe bequem von Ihrem Audiogerät.

Einfacher Verbindungsaufbau

Der HA100 merkt sich die letzten acht ihm bekannten Bluetoothgeräte. Freunde und Familie müssen sich bei Ihnen zu Hause damit nur einmal mit dem Musikempfänger verbinden, um zukünftig automatisch Ihre Playlisten abspielen zu können.

Modernes, kompaktes Design

Der HA100 ist zu allen A2DP-Stereo-Bluetooth-Geräten kompatibel. Mit seinem Mini-Format lässt er sich bequem auf jeder Stereoanlage und jedem Lautsprecher platzieren.

Der HA100 unterstützt den Standard Bluetooth 4.1, der Interferenzen mit 4G/LTE eliminiert und damit für einen stabileren Empfang sorgt. Dabei ist er mit allen A2DP-Stereo-Bluetooth-Geräten kompatibel.
Weitere Informationen:
weight:
0.260 kg
height:
0.071 m
width:
0.142 m
depth:
0.103 m
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,13*
€ 22,03*
€ 4,50*
ab € 17,00*
€ 23,13*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 17,34*
€ 23,57*
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 26,00*
9 Tage
14
€ 5,00*
ab € 19,34*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.