Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-174659 Herst.-Nr.: 87664 EAN/GTIN: 4043619876648 |
| |
|
| | |
| Dieser Delock DVI Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit DVI Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. Sie können zwei Computer mit DVI Anschluss an einem Monitor, TV oder Beamer etc. mit DVI Eingang anschließen. Per Knopfdruck lässt sich das Gerät auswählen, welches das Signal am Bildschirm wiedergeben soll. Sie können einen Computer mit DVI Anschluss an zwei Bildschirme anschließen und per Knopfdruck auswählen auf welchem Bildschirm das Signal angezeigt werden soll. (Eine gleichzeitige Ausgabe auf mehreren Bildschirmen ist nicht möglich) Weitere Informationen: | | weight: | 0.305 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 16,01* | € 21,96* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,06* | € 22,03* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 16,64* | € 22,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 18,92* | € 25,88* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,08* | € 28,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|