Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-173211 Herst.-Nr.: DS2502E EAN/GTIN: 5032548000384 |
| |
|
| | |
| Phoenix Datacombi DS2502E Datenschutztresor mit Elektronikschloss
DIE SERIE PHOENIX DATA COMBI vereint 4 Tresore in einem. Sie bietet ausreichend Platz und Feuerschutz für Papierdokumente, digitale Medien, Computerdaten / Speichermedien und Bargeld / Wertgegenstände. Geeignet sowohl für den privaten als auch den geschäftlichen Bereich. FEUERSCHUTZ (PAPIER): getestet und zertifiziert gemäß NT Fire 017-90P. Bietet Ihren Papierdokumenten Feuerschutz für bis zu 90 Minuten. FEUERSCHUTZ (DATEN): getestet und zertifiziert gemäß DIN 4102 NT Fire 017-90DIS. Bietet Ihren Computerdaten/Speichermedien Feuerschutz für bis zu 90 Minuten. EINBRUCHSCHUTZ: empfohlener Versicherungsschutz bis € 2.500*. VERSCHLUSS: ausgestattet mit einem hochsicheren benutzerfreundlichen elektronischen Tastenschloss mit LED Anzeige (R3). Um die Einbruchsicherheit zu erhöhen, haben wir das Schloss weiterentwickelt. Das aktuelle Schloss verfügt u.a. über 4 Augen-Prinzip sowie verdeckter bzw. verSchlüsselter Codeeingabe. AUSSTATTUNG: höhenverstellbare Fachböden und eine abschließbare Schublade gehören zur Standardausstattung. Auf der Türinnenseite befinden sich Schlüsselhaken. STURZTEST: die Tresore sind aus einer Höhe von 9,15m sturzgetestet, um den Sturz durch die Etagendecke eines brennenden Gebäudes zu simulieren.Weitere Informationen: | | weight: | 138.000 kg | height: | 0.900 m | width: | 0.520 m | depth: | 0.520 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Daten-Sicherungsschrank, Datenschutzschrank, Datenschutztresor, Datensicherungsschrank, Datensicherungstresor, Elektronikschloss für Tresor, Tresor Elektronikschloss, Tresorelektronikschloss, brandschutzschrank, Tresore |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,65* | € 731,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 701,74* | € 813,69* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 823,24* | € 923,98* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 927,07* | € 1.037,15* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 945,39* | € 1.051,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|