Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Datenschutztresor Data Combi DS2502E Elektronikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/297/y000297s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/297/y000297s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-830013100
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2502E
EAN/GTIN:
     5032548000384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
DER PHOENIX DATA COMBI bietet Feuerschutz für Papierdokumente, Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung sowie Sicherheit für Bargeld und Wertsachen in einem Gerät. Geeignet für den Einsatz in Wohn- oder Geschäftsräumen. FEUERSCHUTZ (PAPIER) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90 Paper, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Papierdokumente. FEUERSCHUTZ (DATEN) - Getestet nach dem schwedischen NT Fire 017 - 90dis, bietet 90 Minuten Feuerschutz für Computerdisketten, Bänder und alle Formen der Datenspeicherung. BRANDSCHUTZ (DIGITALE MEDIEN) - Getestet nach MTC - DIP120 - 60DM Brandteststandard, bietet 60 Minuten Brandschutz für digitale Medien, DVDs, USB-Speichersticks und Festplatten. SICHERHEITSSCHUTZ - Empfohlen für ein Übernacht-Bargeldrisiko von 2.500,00 € oder 25.000,00 € Wertsachen. FALLTEST - Feuer- und Schlagtest aus 9,1 Metern auf Widerstandsfähigkeit gegen den Aufprall durch die brennenden Böden eines Gebäudes. VERSCHLUSS - Ausgestattet mit einem fortschrittlichen elektronischen Hochsicherheitsschloss mit klarer LED-Anzeige, Doppelsteuerung, verstecktem Code und verschlüsseltem Code, der standardmäßig programmiert werden kann. AUSSTATTUNG - Jeder Safe wird komplett mit einer abschließbaren Schublade und internen Schlüsselhaken geliefert. BEFESTIGUNG - Fertig vorbereitet für die Bodenbefestigung. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Ausgestattet mit automatischer Türverriegelung. FARBE - Beschichtet in einer hochwertigen, kratzfesten Farbe.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Data Combi
Anzahl der Fachböden:
1 Fachboden (höhenverstellbar)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
84
Anzahl der Haken:
4 Haken
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Elektroschloss
Art der Verriegelung:
Bolzen
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
4 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Gewicht:
135
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tresor Data Combi
Innenmaße:
38 x 67 x 33 cm (B x H x T)
Außenmaße:
52 x 82 x 52 cm (B x H x T)
Anzahl der Auszüge:
1 Auszug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 646,65*
€ 731,85*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 701,74*
€ 813,69*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 823,24*
€ 923,98*
€ 5,50*
ab € 927,07*
€ 1.037,15*
€ 1,93*
ab € 945,39*
€ 1.051,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,69*
€ 968,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,60*
€ 955,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,58*
€ 903,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,28*
€ 847,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,74*
€ 835,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2501E
ab € 545,44*
Sonstiges
Phoenix Safe
DS2504E
ab € 1.153,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.