Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD Card 64GB Verbatim SDXC Premium Class 10 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD Card 64GB Verbatim SDXC Premium Class 10 retail
SD Card 64GB Verbatim SDXC Premium Class 10 retail
Artikel-Nr.:
     832-172922
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     44024
EAN/GTIN:
     0023942440246
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Verbatim SDHC-Karten (Secure Digital High Capacity, SD 2.0) wurden für den Einsatz in kompatiblen Digitalkameras, tragbaren MP3-Playern, Camcordern, Mobiltelefonen, PCs und anderen Anwendungen für Endverbraucher entwickelt. SDHC-Karten verwenden ein FAT32-Dateisystem – eine Spezifikation, die für Anwendungen mit einem höheren Kapazitätsbedarf festgelegt wurde – und sind insbesondere für hochwertige Videos geeignet.

Die zunehmende Verwendung von hochwertigen Videos, hochauflösender Digitalfotografie und mobilen Anwendungen verlangt höhere Speicherkapazitäten und anspruchsvollere Datenübertragungsraten. Die SDHC-Karten bieten deshalb statt einer Höchstgeschwindigkeit eine kontinuierliche Mindestdatenübertragungsgeschwindigkeit.

Die Verbatim SDHC-Karten sind mit allen entsprechenden SD-Standards kompatibel. Ein integrierter Schreibschutz verhindert außerdem ein versehentliches Löschen der Daten. SDHC-Karten verwenden die gleiche Low-Level-Formatierung wie SD-Karten, können jedoch nicht für SD-Hostgeräte eingesetzt werden, die die SDA-Standards Version 2.0 nicht erfüllen.

Das SDHC-Logo ist ein Markenzeichen.

Leistungsklassen:
Leistungsklassen dienen als offizielle Einheit zur Geschwindigkeitsmessung von SD-Karten und werden von der SD Association definiert. Die Einheit entspricht 8 Mbit/s und misst die Schreibmindestgeschwindigkeiten auf der Grundlage des „bestmöglichen Fragmentierungszustands, in dem keine Speichereinheit belegt ist“.

Diese Packung besteht im Schnitt aus 90 % weniger Kunststoff als herkömmliche Verpackungen.

Gigantische 256GB Speicherkapazität und einer erstklassigen Datentransferrate machen diese SDXC Speicherkarte geradezu ideal für das Aufnehmen von Videos in HD oder Fotos mit einer anspruchsvollen hohen Pixelrate. Die SDXC Karte ist perfekt für den professionellen Einsatz für Zuhause oder unterwegs. Mit 128GB Speicherkapazität verfügt diese SDXC Karte über jede Menge Platz, um Stunden an HD-Videos aufzunehmen. Die SDXC Speicherkarte verfügt über das Dateiformat Exfat und kann beliebig große Dateien speichern und transferieren. Die SDXC Speicherkarte ist der Nachfolger der SDHC Karte.


*GB = 1 Milliarde Byte. Die nutzbare Kapazität ist geringer, da das Gerät bis zu 10% des physikalischen Speichers für die Formatierung und andere Funktionen verwendet.
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.005 m
width:
0.091 m
depth:
0.134 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,78*
€ 9,39*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 7,15*
€ 9,56*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,24*
€ 9,67*
€ 5,00*
ab € 7,40*
€ 9,86*
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.