Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Glasfaser Patchkabel OM3 50/125Á LC-SC 2,0m türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Glasfaser Patchkabel OM3 50/125Á LC-SC 2,0m türkis
Logilink Glasfaser Patchkabel OM3 50/125Á LC-SC 2,0m türkis
Artikel-Nr.:
     832-165174
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP3LS02
EAN/GTIN:
     4052792017939
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
- Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode
- Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3
- Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø
- Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m
- Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801
- Qualität: Jedes Kabel ist mit einem Prüfprotokoll versehen
Weitere Informationen:
weight:
0.043 kg
height:
0.020 m
width:
0.182 m
depth:
0.176 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
€ 9,90*
ab € 2,99*
€ 4,62*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,99*
€ 4,62*
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 10,93*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.