Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 2,00m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 2,00m blau
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 2,00m blau
Artikel-Nr.:
     832-164988
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2056S
EAN/GTIN:
     4052792021424
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
- Gewicht: 60g
- RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7
- Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF
- Blanker Kupferdraht
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel
- ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1
Weitere Informationen:
weight:
0.069 kg
height:
0.020 m
width:
0.160 m
depth:
0.185 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, Cat6 Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
348
€ 9,90*
ab € 1,27*
€ 2,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,30*
€ 2,05*
6 Tage
22
€ 9,50*
ab € 1,57*
€ 2,45*
€ 5,50*
ab € 1,40*
€ 3,20*
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2026S
ab € 0,63*
Ähnlich
LogiLink
CQ2066S
ab € 1,64*
Ähnlich
LogiLink
CQ2076S
ab € 2,45*
Ähnlich
LogiLink
CQ2036S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2096S
ab € 4,38*
Ähnlich
LogiLink
CQ2086S
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.