Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 1,00m blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 1,00m blau
LogiLink Patchkabel CAT6 S/FTP AWG27 PIMF 1,00m blau
Artikel-Nr.:
     832-164986
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2036S
EAN/GTIN:
     4052792021400
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Produktinformationen "Patchkabel Cat.6 S/FTP, PIMF, PrimeLine, blau, 1m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.
Weitere Informationen:
weight:
0.040 kg
height:
0.032 m
width:
0.177 m
depth:
0.156 m
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat 6 s/ftp 1m blau, patch kabel, patch-kabel sftp, Cat6 Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,38*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,90*
€ 1,45*
6 Tage
14
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,06*
€ 1,70*
10 Tage
35
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,36*
€ 2,13*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 2,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2026S
ab € 0,65*
Ähnlich
LogiLink
CQ2056S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2066S
ab € 1,63*
Ähnlich
LogiLink
CQ2076S
ab € 2,45*
Ähnlich
LogiLink
CQ2096S
ab € 4,37*
Ähnlich
LogiLink
CQ2086S
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.