Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-164959 Herst.-Nr.: CQ2067S EAN/GTIN: 4052792021523 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 110g - RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7 - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF - Blanker Kupferdraht - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1 Weitere Informationen: | | weight: | 0.102 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.164 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,64* | € 2,56* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,65* | € 2,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,50* | ab € 2,01* | € 3,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,14* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,80* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|