Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-164958 Herst.-Nr.: CQ2057S EAN/GTIN: 4052792021516 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Kat.6 S/FTP PIMF PrimeLine gelb 2,00m LogiLink® - Gewicht: 60g; - RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7; - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF; - Blanker Kupferdraht; - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel; - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1. Weitere Informationen: | | weight: | 0.072 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.149 m | depth: | 0.158 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 1,27* | € 2,01* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,30* | € 2,06* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 1,58* | € 2,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,40* | € 3,22* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,83* | € 4,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|