Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-164955 Herst.-Nr.: CQ2027S EAN/GTIN: 4052792021486 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 20g - RJ45 Patchkabel 6, S/FTP AWG 27/7 - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF - Blanker Kupferdraht - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1 Weitere Informationen: | | weight: | 0.026 kg | height: | 0.022 m | width: | 0.159 m | depth: | 0.136 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,65* | € 1,08* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 0,72* | € 1,19* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 0,88* | € 1,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,73* | € 2,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,93* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|