Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Patchkabel CAT6A S/FTP AWG26 PIMF 0,50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Patchkabel CAT6A S/FTP AWG26 PIMF 0,50m weiß
LogiLink Patchkabel CAT6A S/FTP AWG26 PIMF 0,50m weiß
Artikel-Nr.:
     832-164905
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ3021S
EAN/GTIN:
     4052792020052
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Kat.6A 10G S/FTP PIMF PrimeLine weiß 0,50m LogiLink® - Gewicht: 20g; - RJ45 Patchkabel 6A, S/FTP AWG 26/7; - Geschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMF; - Blanker Kupferdraht; - LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel; - ISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-C.2.
Weitere Informationen:
weight:
0.025 kg
height:
0.027 m
width:
0.132 m
depth:
0.120 m
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,70*
€ 1,14*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,76*
€ 1,24*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,78*
€ 2,21*
2 Tage
2971
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,45*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ3031S
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.