Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Cat.6 Anschlussdose, 2x RJ45, reinweiss, waagerecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Cat.6 Anschlussdose, 2x RJ45, reinweiss, waagerecht
LogiLink Cat.6 Anschlussdose, 2x RJ45, reinweiss, waagerecht
Artikel-Nr.:
     832-164857
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0023
EAN/GTIN:
     4052792027297
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Geschirmte RJ45-Anschlussdose Cat.6 mit Schrägauslass und 2 RJ45 Ports. Spezifiziert bis 250 MHz eignet sich diese Dose für alle Datenübertragungen bis Gigabit Ethernet inklusive PoE und PoE+. Das stabile Zink-Druckguss Gehäuse mit kombinierter Schirmkontaktierung und Zugentlastung eignet sich für die Unterputz- oder Kabelkanal Montage, für die Aufputz Montage stehen passende Rahmen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
weight:
0.075 kg
height:
0.060 m
width:
0.085 m
depth:
0.090 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkzubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,28*
€ 7,58*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,79*
€ 8,29*
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 8,34*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0023V
ab € 3,70*
Sonstiges
LogiLink
NP0024V
ab € 3,99*
Sonstiges
LogiLink
NP0221
ab € 0,55*
Sonstiges
LogiLink
NP0223
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.