Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkdose
>
Artikel
LogiLink NP0023V Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-26969637
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
NP0023V
EAN/GTIN:
4052792028614
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose cat 6e
datendose
Geschirmte RJ45-Anschlussdose Cat.6 mit Schrägauslass und 2 RJ45 Ports. Spezifiziert bis 250 MHz eignet sich diese Dose für alle Datenübertragungen bis Gigabit Ethernet inklusive PoE und PoE+. Das stabile Zink-Druckguss Gehäuse mit kombinierter Schirmkontaktierung und Zugentlastung eignet sich für die Unterputz- oder Kabelkanal Montage, für die Aufputz Montage stehen passende Rahmen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Zertifizierung
SO/IEC 11801, TIA/EIA 568B.2-1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
38.8 mm
Höhe
80 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
250 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Kabeltyp
STP
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink NP0023 Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink
NP0023
€ 5,19*
Sonstiges
LogiLink NP0024V Steckdose RJ-45 Metallisch, Weiß
LogiLink
NP0024V
€ 6,15*
Sonstiges
LogiLink NP0221 Montage-Kit Weiß
LogiLink
NP0221
€ 0,90*
Sonstiges
LogiLink NP0223 Steckdose Weiß
LogiLink
NP0223
€ 0,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.