Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NP0223 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NP0223 Steckdose Weiß
LogiLink NP0223 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-26029541
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NP0223
EAN/GTIN:
     4052792028669
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputzrahmen (AP-Rahmen) passend für alle LogiLink Unterputz Anschlussdosen (UP-Dosen). Dieser Standard Aufputzbecher macht aus einer Unterputz- eine Aufputzversion.

- Aufputzrahmen 80x80x40mm.
- passend für LogiLink Unterputzdosen.
- sowie alle gängigen UP Dosen.
- Farbe: RAL9003 signalweiss.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Tiefe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
NP0221
€ 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.