Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 32GB Silicon Power USB3.2 B05 Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Stick 32GB Silicon Power USB3.2 B05 Pink
USB-Stick 32GB Silicon Power USB3.2 B05 Pink
Artikel-Nr.:
     832-164640
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUF3B05V1H
EAN/GTIN:
     4712702632392
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
weight:
0.009 kg
height:
0.010 m
width:
0.126 m
depth:
0.083 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B02V1K
ab € 5,57*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B02V1K
ab € 5,71*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBUF3B02V1K
ab € 6,46*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1D
ab € 7,78*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1H
ab € 10,27*
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUF3B05V1K
ab € 3,11*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B05V1D
ab € 3,45*
Zubehör
Silicon Power
SP032GBUF3B05V1K
ab € 7,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.