Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD microSD Card 16GB Transcend SDHC UHS1 600x w/Adap.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD microSD Card 16GB Transcend SDHC UHS1 600x w/Adap.
SD microSD Card 16GB Transcend SDHC UHS1 600x w/Adap.
Artikel-Nr.:
     832-164208
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSDHC10U1
EAN/GTIN:
     0760557825449
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Transcends microSDHC UHS-I Speicherkarten entsprechen der Ultra High Speed Class 1 Spezifikation und helfen dabei das Arbeiten mit dem Smartphone oder dem Tablet zu verbessern. Durch die Verwendung der neuesten Technologie können Sie sicher sein, dass Sie die bestmögliche Leistung bei der Verwendung von speicherintensiven Apps sowie der Aufnahme oder Wiedergabe von Full HD Videos erreichen.

Extrem widerstandsfähig
Um Ihnen die beste Leistung und Stabilität zu bieten, werden Transcends microSD Speicherkarten unter den folgenden Extrembedingungen getestet:

- Wasser: erfüllen die IPX7 Standards und sind wasserdicht bis zu 1m Tiefe für bis zu 30 Minuten.
- Temperaturen: halten Extremtemperaturen von -25° bis zu 85°C Stand.
- Elektrostatik: erfüllen die EMC IEC61000-4-2 Standards und halten statischer Elektrizität Stand.
- Röntgenstrahlen: erfüllen die ISO7816-1 Standards und sind auch resistent gegen die Röntgenstrahlen bei Flughafenkontrollen.
- Stöße: Stoß- und vibrationsresistent sowie widerstandsfähig gegen Biegen und Drehen
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.008 m
width:
0.131 m
depth:
0.100 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 7,97*
€ 11,07*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 8,07*
€ 11,18*
1
€ 4,50*
ab € 8,13*
€ 11,25*
1
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 11,54*
5
€ 6,95*
ab € 9,59*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS8GUSDHC10U1
€ 7,08*
Zubehör
Transcend
TS32GUSDHC10U1
€ 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.