Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Maus-/Tastaturablagehalt. sil. Max.10KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Maus-/Tastaturablagehalt. sil. Max.10KG
Neomounts Maus-/Tastaturablagehalt. sil. Max.10KG
Artikel-Nr.:
     832-163714
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     KEYB-V100
EAN/GTIN:
     8717371440824
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturhalterung
Die Neomounts Tastatur- und Maus-Ablage Modell KEYB-V100 ist eine universelle Ablage für Tastaturen und Mäuse. Diese Ablage ist eine gute Wahl, wenn eine Wand -, Decken - oder Tischmontage von Konsolen benötigt wird. Diese Konsole ist ideal geeignet, um sie mit jeder Wand -, Decken - oder Schreibtisch Halterung mit VESA 75x75mm Lochmuster zu kombinieren. Wählen Sie die Wand-, Decken- oder Schreibtisch Halterung die Sie brauchen, und kombinieren Sie diese mit diese Tastatur- und Maus-Ablage. Wollen Sie Tastatur, Maus und Monitor kombinieren? Mit unseren Adapter; KEYB-V100RACK sind alle Kombinationen möglich. Das gezeigte Beispiel enthält Neomounts Flachbildschirm Tischhalterung, Modell FPMA- D940HC mit KEYB -V100 (75 cm x 23 cm) und KEYB-V100RACK kombiniert. Die Installation von KEYB-V050 (50 cm x 23 cm) funktioniert ähnlich. Die Halterung ist sowohl für Links- als Rechtshänder arrangiert worden. Jede Tastatur und Maus kann mit diesem Stativ verwendet werden. Mit einer ergonomischen Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
weight:
1.900 kg
height:
0.142 m
width:
0.264 m
depth:
0.792 m
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 54,88*
€ 69,75*
€ 4,50*
ab € 55,01*
€ 69,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 56,38*
€ 71,41*
Frei Haus
ab € 57,02*
€ 72,13*
€ 4,00*
ab € 57,73*
€ 73,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,96*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D500KEYB
ab € 137,38*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2250KEYB
ab € 80,88*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2KEYB
ab € 82,04*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V050
ab € 48,44*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V200BLACK
ab € 54,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.