Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Lautspreckerkabel 2 x 2,5 m qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Lautspreckerkabel 2 x 2,5 m qm
Schwaiger Lautspreckerkabel 2 x 2,5 m qm
Artikel-Nr.:
     400-1276148
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LSK3510055
EAN/GTIN:
     4004005351002
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4

Schwaiger Lautspreckerkabel 2 x 2,5 m qm


Lautspreckerkabel 2 x 2,5 mm²
- Hochwertiges 2-p Lautsprecherkabel, transparent mit grüner Kennungslinie zum Schutz gegen Verpolung
- Länge: 1 m
- Gewicht: 0,0745 kg, - Länge: 1
1x Lautsprecherkabel




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0745 kg
Länge:
1
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, Lautspreckerkabel, 2, x, 5, mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.