Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Lautsprecherkabel 2x0,75qmm 10m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Lautsprecherkabel 2x0,75qmm 10m Transparent
Schwaiger Lautsprecherkabel 2x0,75qmm 10m Transparent
Artikel-Nr.:
     832-161429
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LSK3310055
EAN/GTIN:
     4004005505788
Suchbegriffe:
Antennenstecker IEC
IEC Antennenstecker
Koax-IEC-Stecker
Boxenkabel
Das SCHWAIGER® Stereo Lautsprecherkabel ist zur Verbindung von Verstärkern oder Endstufen mit Lautsprecherboxen geeignet. Dieses Kabel besitzt eine optimale Leitfähigkeit. Der Außenmantel besteht aus einem strapazierfähigen und flexiblen Kunststoffgemisch. Das transparente Kabel ist mit einer grünen Kennungslinie versehen, was zum Schutz gegen Verpolung dient.
Weitere Informationen:
weight:
0.162 kg
height:
0.050 m
width:
0.070 m
depth:
0.075 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.