Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Hausanschlußvertärker Kabel/Ant/18dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Hausanschlußvertärker Kabel/Ant/18dB
Schwaiger Hausanschlußvertärker Kabel/Ant/18dB
Artikel-Nr.:
     832-161193
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     BN2212S531
EAN/GTIN:
     4004005325461
Suchbegriffe:
Signalverstärker
Dieser SCHWAIGER® Breitbandkabel- und Nachverstärker kommt bei kleinen Verteilanlagen zum Einsatz. Er wird bei einem Breitbandkabelnetz am Hausübergabepunkt oder als Nachverstärker bei Gemeinschaftsantennenanlagen verwendet. Bei Übersteuerung (Bildstörungen) wegen zu starken Signals am Hausübergabepunkt kann der Pegelsteller nach Bedarf eingeregelt werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.465 kg
height:
0.055 m
width:
0.150 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: Satelliten-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.