Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger DVB-T Rec Innen Außen Antenne Aktiv Stab max 35dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwaiger DVB-T Rec Innen Außen Antenne Aktiv Stab max 35dB
Schwaiger DVB-T Rec Innen Außen Antenne Aktiv Stab max 35dB
Artikel-Nr.:
     832-161103
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     ANT04DTA031
EAN/GTIN:
     4004005040401
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
- Aktive DVB-T Antenne (mit Magnetfuß und eingebautem Verstärker), verwendbar im Innen- und Außenbereich - Geeignet zum Aufstellen mit stabilem Standfuss und magnetisch haftend auf Metall - Zum Empfang von analogen und digitalen TV-Signalen im VHF- und UHF-Bereich - Auch zum Empfang von digitalen Radioprogrammen (DAB) geignet - Keine Neuausrichtung (Horizontal/Vertikal) bei unterschiedlich polarisierten Sendern nötig - Vermeidung von Störungen durch z. B. Handys oder Schnurlos-Telefone durch eingebaute Filter - 5 V DC Spannungsversorgung über das Koaxkabel direkt vom DVB-T-Receiver
Weitere Informationen:
weight:
0.174 kg
height:
0.043 m
width:
0.114 m
depth:
0.370 m
Weitere Suchbegriffe: UHF Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, VHF/UHF Antenne, ukw antenne, DVB-T Receiver
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 18,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,85*
€ 18,26*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 16,59*
€ 23,89*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 28,19*
€ 38,67*
€ 3,50*
ab € 30,11*
€ 41,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.