Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-158601 Herst.-Nr.: 88887112 EAN/GTIN: 4260133126336 |
| |
|
| | |
| Das IPC SC-4100 ist ein Gehäuse für Mini ITX Mainboards mit einem Vierfach-Hot-Swap-Rahmen für Festplatten. Ein serienmäßiger 80mm Lüfter, sowie ein optionaler 40mm Lüfter, sorgen für saubere Luft und somit für ein einwandfreies Kühlverhalten. Es kann ein Flex-ATX-Netzteil oder 1HE Servernetzteil verbaut werden. Eine Slot Öffnung eignet sich für den Einbau einer kurzen flachen Grafikkarte. Intern kann noch eine 2,5" HDD oder SSD eingebaut werden. Eine abschließbare Tür rundet das Paket ab. Weitere Informationen: | | weight: | 3.145 kg | height: | 0.248 m | width: | 0.250 m | depth: | 0.321 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,23* | € 78,39* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 65,22* | € 83,56* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 67,26* | € 86,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,71* | € 89,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,65* | € 97,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|