Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2196436 Herst.-Nr.: 88887112 EAN/GTIN: 4260133126336 |
| |
|
| | |
| Übersicht Geh Mini ITX IPC SC-4100 USB 3.0 (88887112) - Formfaktor: Mini ITX
- Laufwerksträger: 4 x 2.5" o. 3.5" extern (HotSwap) 1 x 2.5" intern
- Anschlüsse: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0
- Abmessungen(HxBxT): 194 x 200 x 270 mm
- Netzteil: nicht im Lieferumfang, für 1HE Netzteile
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, pc gehäuse ohne netzteil, desktop-gehäuse, 88887112, intertech, sc4100, 4100, inter, tech, mini, gehäuse, miniitx, rack, zwart, 4xhdd/usb3.2/kubus/miniitx, storage, desktop, gehaeuse, fuenf, einschueben, case, 4hdd, cube, gehuse, 4x35oder251xusb301xusb20, 4xhddusb32kubusminiitx, 5''oder2, 1xusb3, 1xusb2 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 61,37* | € 78,43* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 65,37* | € 83,61* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 67,41* | € 86,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,22* | € 88,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 76,80* | € 97,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|