Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP Transceiver 10G Single-mode Duplex LC 40km


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne SFP Transceiver 10G Single-mode Duplex LC 40km
LevelOne SFP Transceiver 10G Single-mode Duplex LC 40km
Artikel-Nr.:
     832-156942
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-6141
EAN/GTIN:
     4015867182482
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
- Hochwertiger 10Gbase Short-Range-SFP-Plus-Transceiver
- Entspricht SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA) und unterstützt MSA-kompatible Geräte
- Unterstützt Digital Optical Monitoring (DOM) und Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI) zur einfachen Statusüberwachung
- Durch Hot-Swap keine Unterbrechung des Dienstes
- Verfügt über Duplex-LC-Anschluss
- Betriebstemperatur: 0°C ~ 70°C
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.050 m
width:
0.080 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 229,21*
€ 236,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 235,27*
€ 245,75*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,47*
€ 280,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,94*
€ 277,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.