Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-156246 Herst.-Nr.: GVT-2000 EAN/GTIN: 4015867185179 |
| |
|
| | |
| Überträgt Daten von 10/100/1000Base-T-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen SFP-Steckplatz unterstützt steckfähige optische Gigabit-Module, wodurch Sie aus einer Vielzahl von Transceivern wählen können 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through) Technologie IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung Kippschalter zur angepassten Konfiguration Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung Unterstützt Übertragung extralanger Pakete bis 1,6 kB -10°C ~ 55°C Betriebstemperaturbereich Weitere Informationen: | | weight: | 0.383 kg | height: | 0.124 m | width: | 0.063 m | depth: | 0.243 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konverter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,73* | € 37,22* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 30,93* | € 39,97* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 32,36* | € 41,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,11* | € 44,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,03* | € 46,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|