Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-153708 Herst.-Nr.: MR957 EAN/GTIN: 4260283113514 |
| |
|
| | |
| MediaRange Flash-Speichermedien stehen für ein Höchstmaß an Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere Micro SDHC Speicherkarten eignen sich speziell zum Einsatz in mobilen Geräten wie Digitalkameras, Smartphones, Navigationssystemen, Musik-Playern und Camcordern. Durch blitzschnelle Übertragungsraten entstehen keine Verzögerungen beim Fotografieren oder Kopieren und Herunterladen Ihrer digitalen Daten. Dank des mitgelieferten Adapters, lässt sich die Karte sowohl als SD-Karte oder Micro SD-Karte nutzen und ist zu sämtlichen SDHC-fähigen Geräten kompatibel und sofort einsatzbereit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.012 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.078 m | depth: | 0.125 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, Micro SD Karten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,97* | € 3,05* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 1,99* | € 3,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,02* | € 3,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,29* | € 3,54* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,56* | € 3,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|