Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

We-Ra. IcyDock 6,3cm SATAI-III HDD&SSD in 1x3,5" 7-15mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
We-Ra. IcyDock 6,3cm SATAI-III HDD&SSD in 1x3,5" 7-15mm sw
We-Ra. IcyDock 6,3cm SATAI-III HDD&SSD in 1x3,5" 7-15mm sw
Artikel-Nr.:
     832-153142
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB991SK-B
EAN/GTIN:
     4711132869194
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Internal Hard Drives
Der Icy Dock ToughArmor MB991SK-B 2,5" SATA-Wechselrahmen für den Einbau in einen 3,5" Floppy-Schacht ist eine kompakte Lösung für Systeme mit beschränktem Raum. Auf Grund der Konstruktion aus solidem Metall ist das Gerät selbst unter den widrigsten und fordernsten Betriebsumgebungen. Das Laufwerk wird dabei von unseren bereits bewährten Technologien wie dem Eagle-Hook Verschlusssystem und einem 2-Segment Sicherheitsschloss gesichert. Unsere ebenfalls komplett aus Metall konstruierter EZ Slide Mini Tray erlaubt den einfachen austausch großer Datenmengen zwischen verschiedenen, ebenfalls mit ToughArmor Produkten ausgestatteten, Systemen. Empfohlene Anwendungsgebiete sind unter anderem medizinische und militärische Systeme, Medienserver und IPCs wie sie von Tier 1 Unternehmen bereits verwendet werden.

Effektive Raumnutzung

Der MB991SK-B ist ideal für Industrie PCs, KMU SFF Server, mobile DVR Systeme oder auch Home Server, da diese Systeme im Allgemeinen die gebotenen Features in dem kleinstmöglichen Formfaktor benötigen. Die Möglichkeit eine SATA SSD oder HDD in einem einzelnen 3,5" Schacht zu integrieren macht dieses Gerät zu einem wichtigen Bestandteil von Anwendungen wie beispielsweise industriellen Bildgebungssystemen und medizinischen Geräten.
Schutz durch Vollmetall-Design

Der MB991SK-B wird komplett aus widerstandsfähigem Metall gefertigt um sicherzustellen, dass das Gerät auch Jahre nach der ersten Installation einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen. Somit ist der ToughArmor für die fordernsten Bedingungen und Anwendungen geeignet. Das Gerät ist ideal für industrielle Anlagen die ein Flammbarkeits-Rating für ihre Komponenten benötigen, da anzunehmen ist, dass es bereits den Flammbarkeits-Anforderungen entspricht. Auf Grund der hohen Konstruktionsqualität kann der Wechselrahmen in verschiedensten Enterprise-Class Systemen sowie in militärischen Systemen also auch in Produktionsanlagen und eingebetteten Kontrollsystemen und Automatisierungssystemen verwendet werden. Das Vollmetall-Design erlaubt eine optimale Wärmeableitung von der Festplatte über den kompletten Wechselrahmen. Die Multi-Flow Technologie leitet den Luftstrom effektiv durch die Lüftungsöffnungen in Front-, Rück-, Ober- und Unterseite für eine optimale, passive Kühlung. Zu guter Letzt bieten die Anti-Vibrations Technologie und EMI Erdung eine stabile Umgebung für Festplatten und SSDs.

Anwenderfreundlich und Sicher

Die Frontseite des ToughArmor bietet eine Status-LED, die dank Active Power Technologie (APT)nur dann aktiv ist wenn auch ein Laufwerk eingesetzt ist. Ist ein Laufwerk in dem Wechselrahmen so zeigt die LED die Betriebsbereitschaft und Zugriffe an. Zur Laufwerkssicherheit trägt das Eagle-Hook Verschlusssystem bei, das sicherstellt, dass die Laufwerke nicht unbeabsichtigt ausgeworfen werden. Zudem bietet das 2-Segment Sicherheitsschloss einen Extraschutz vor dem Diebstahl Ihrer Daten. Die EZ Slide Mini Trays ermöglichen eine komplett mühelose Laufwerkswartung und den schnellen Austausch von Laufwerken im Falle von Defekten oder bei regelmäßigen Backups. Somit wird die Ausfallzeit gerade bei zeitkritischen Anwendungen und auch auf Grund der Hot Swap Fähigkeit auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich sind die Trays so konstruiert, dass sie von 7mm bis 15mm Bauhöhe alle SATA-Laufwerke und SSDs aufnehmen können. Ist kein Tray in dem Wechselrahmen eingesetzt, so schützt eine Staubschutz-Klappe das Innere vor Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
weight:
0.452 kg
height:
0.035 m
width:
0.115 m
depth:
0.160 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 35,71*
€ 48,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 38,63*
€ 52,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,18*
€ 53,03*
11 Tage
7
€ 5,00*
ab € 48,22*
€ 64,43*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 51,06*
€ 67,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.