Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cremax ICY Dock ToughArmor MB991SK-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4797164
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB991SK-B
EAN/GTIN:
     4711132869194
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Internal Hard Drives
Der Icy Dock ToughArmor MB991SK-B 2,5" SATA-Wechselrahmen für den Einbau in einen 3,5" Floppy-Schacht ist eine kompakte Lösung für Systeme mit beschränktem Raum. Auf Grund der Konstruktion aus solidem Metall ist das Gerät selbst unter den widrigsten und fordernsten Betriebsumgebungen. Empfohlene Anwendungsgebiete sind unter anderem medizinische und militärische Systeme, Medienserver und IPCs wie sie von Tier 1 Unternehmen bereits verwendet werden.
Cremax ICY Dock ToughArmor MB991SK-B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - SATA 6Gb/s - SATA 6Gb/s - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Mattschwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
15 mm
Host-Bus
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Tastensperre, Schutzumschlag, schwingungsdämpfend, LED-Anzeige, Metallschrank, Active Power Technology (APT)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.2 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
2.57 cm
Gewicht
399 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SATA 6Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s - SATA
Einschübe
4 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.