Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backplane IcyDock 5x8,9cm SATAI-III in 3x5,25" MB155SP-B sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backplane IcyDock 5x8,9cm SATAI-III in 3x5,25" MB155SP-B sw
Backplane IcyDock 5x8,9cm SATAI-III in 3x5,25" MB155SP-B sw
Artikel-Nr.:
     832-152842
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB155SP-B
EAN/GTIN:
     4711132869231
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Weitere Informationen:
weight:
1.934 kg
height:
0.220 m
width:
0.195 m
depth:
0.285 m
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen, Backplane
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 128,82*
€ 162,34*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 132,76*
€ 167,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 139,88*
€ 175,54*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 230,77*
€ 265,28*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,54*
€ 208,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB453TRAY-2B
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.