Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Icy Dock MB155SP-B Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19351790
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB155SP-B
EAN/GTIN:
     4711132869231
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.4 mm
Tiefe
200.4 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1261 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,48*
€ 188,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB453TRAY-2B
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.