Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 5406R zl2 Switch J9821A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE 5406R zl2 Switch J9821A
HPE 5406R zl2 Switch J9821A
Artikel-Nr.:
     832-150935
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9821A
EAN/GTIN:
     0888182309025
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Switch Chassis
Switch-Modul
Die HP 5400R zl2 Switch-Serie umfasst modulare Switches der nächsten Generation, die für die Peripherie von Unternehmensnetzwerken sowie für zentrale Implementierungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Zweigstellen konzipiert wurden. Mit einer auf Großunternehmen zugeschnittenen Ausfallsicherheit sowie unübertroffener Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit unterstützt der 5400R anspruchsvolle Netzwerkfunktionen wie z. B. Hitless-Failover, redundante Stromversorgung, Servicequalität und Sicherheit mit vollständigen L3-Funktionen. Zuverlässige Virtualisierung mit HP AllianceOne-Lösungen und flexiblen Anschlussmöglichkeiten, z. B. 10 Gigabit Ethernet und Full PoE+ – der 5400R erfordert keine zusätzliche Softwarelizenzierung und ist dank OpenFlow-Unterstützung SDN-fähig.

Flexibel, leistungsstark und SDN-fähig für Campus-Netzwerke

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie bietet eine auf Großunternehmen zugeschnittene Ausfallsicherheit sowie unübertroffene Flexibilität, Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit für die Peripherie von Unternehmensnetzwerken sowie für zentrale Implementierungen in kleinen und mittelständischen Unternehmen und Zweigstellen.


Ausfallsicherheit und hohe Verfügbarkeit an der Peripherie

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie nutzt die HP Networking ASIC der 5. Generation und sorgt für Klassifizierung und Richtliniendurchsetzung bei Leitungsgeschwindigkeit. Dieses hardwarebasierte Datenverkehrs- und Zugriffskontrolle ermöglicht den Schutz vor, die Ermittlung von und die Reaktion auf Netzwerkbedrohungen ohne Beeinträchtigung der Netzwerkleistung.


Robuste Sicherheit und Servicequalität für ein sicheres Netzwerk

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie umfasst eine Reihe von zuverlässigen Funktionen für Sicherheit und Servicequalität, mit denen Sie ein sicheres Netzwerk aufbauen können, das die immer neuen Anforderungen an Richtlinien und Compliance erfüllt.


Zentrale Ansicht des Netzwerks

• Die HP 5400R zl2 Switch-Serie lässt sich nahtlos in das HP Intelligent Management Center (IMC) integrieren und sorgt durch umfassende Konfigurations-, Compliance- und Richtlinienverwaltung für Transparenz im gesamten Netzwerk.
Weitere Informationen:
weight:
15.160 kg
height:
0.310 m
width:
0.570 m
depth:
0.640 m
Weitere Suchbegriffe: hp switch-modul, switch modul, poe switch ieee 802.3at, Switche
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.521,80*
€ 1.632,28*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.626,24*
€ 1.747,13*
Frei Haus
ab € 1.897,18*
€ 2.020,28*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.991,35*
€ 2.117,36*
Frei Haus
ab € 2.082,47*
€ 2.218,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,36*
€ 2.519,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.102,90*
€ 2.502,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.049,20*
€ 2.438,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.014,41*
€ 2.397,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.991,35*
€ 2.369,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9829A
ab € 615,64*
Zubehör
HP
J9828A
ab € 295,69*
Zubehör
HP
J9827A
ab € 885,05*
Zubehör
HP
J9852A
ab € 221,61*
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,82*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,56*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,99*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,65*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 111,02*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,67*
Zubehör
Aruba
J9828A
ab € 203,64*
Zubehör
Aruba
J9829A
ab € 574,35*
Zubehör
HP
J9986A
ab € 1.485,37*
Zubehör
HP
J9831A
ab € 265,70*
Zubehör
HP
J9993A
ab € 1.788,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.