Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 5400R 700W PoE+ zl2 Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 5400R 700W PoE+ zl2 Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba 5400R 700W PoE+ zl2 Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77215631
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     J9828A
EAN/GTIN:
     5415247143505
Standard PoE+-Netzteil für HPE 5400R zl2 Switch-Serie, liefert bis zu 700 Watt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
189.2 mm
Tiefe
158.7 mm
Höhe
129.5 mm
Gewicht
2440 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 5400R zl2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Energie
Gesamtleistung
700 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,64*
€ 283,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,64*
€ 242,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
J9821A
ab € 1.521,80*
Zubehör
HP
J9822A
ab € 2.696,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.