Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-146392 Herst.-Nr.: LC420-12 V2.31 EAN/GTIN: 4260070124396 |
| |
|
| | |
| Die OFFICE SERIE von LC-POWER bietet ein gutes Verhältnis von Preis und Leistung: durch den 120mm-Lüfter ermöglicht das LC420-12 V2.31 ein leises und stressfreies Arbeiten, sowohl im Büro als auch Zuhause. Trotz der geringen Lautstärke bietet das Netzteil durch das Lüftungsgitter an der Rückseite eine gute Kühlleistung für Ihr System. Das Netzteil ist mit allen relevanten Anschlüssen des Office-Sektors ausgestattet.
Durch moderne Stromspartechnologie wird der Stromverbrauch im Standby-Modus vermindert (0,21W) und die Effizienz Ihres Netzteils auf bis zu 89,48% erhöht. Weitere Informationen: | | weight: | 1.255 kg | height: | 0.090 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 23,14* | € 30,53* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 23,24* | € 30,74* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,38* | € 31,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 24,60* | € 32,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,74* | € 32,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|