Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-146225 Herst.-Nr.: 88877 EAN/GTIN: 4043619888771 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie diese Antenne an Geräten mit SMA Anschluss, um im ISM Frequenzbereich 433 MHz Signale zu empfangen und zu senden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.096 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.210 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wireless Network |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,05* | € 11,67* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,09* | € 11,72* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,34* | € 12,06* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,45* | € 13,56* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,20* | € 18,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|