Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchkabel RJ45 SF/UTP Cat5e 2.00m grün Hebelschutz Polybeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchkabel RJ45 SF/UTP Cat5e 2.00m grün Hebelschutz Polybeutel
DIGITUS Patchkabel RJ45 SF/UTP Cat5e 2.00m grün Hebelschutz Polybeutel
Artikel-Nr.:
     832-146064
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1532-020/G
EAN/GTIN:
     4016032200024
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Transparent Blau gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz)

Die DIGITUS® Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.058 kg
height:
0.035 m
width:
0.131 m
depth:
0.201 m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 0,85*
€ 1,38*
€ 4,50*
ab € 0,86*
€ 1,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,09*
€ 1,66*
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,67*
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-005
ab € 0,51*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-005/B
ab € 0,50*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-005/BL
ab € 0,50*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-005/G
ab € 0,50*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-010
ab € 0,54*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-010/B
ab € 0,55*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-010/G
ab € 0,58*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-010/Y
ab € 0,59*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-020
ab € 0,78*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-020/BL
ab € 0,78*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-020/R
ab € 0,78*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-030
ab € 1,05*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-030/Y
ab € 0,84*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-050
ab € 1,54*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DK-1532-100
ab € 2,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.