Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS LWL Patchkabel LC -> SC 2.00m Singlemode Duplex OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS LWL Patchkabel LC -> SC 2.00m Singlemode Duplex OS2
DIGITUS LWL Patchkabel LC -> SC 2.00m Singlemode Duplex OS2
Artikel-Nr.:
     832-137488
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-2932-02
EAN/GTIN:
     4016032249641
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu SC,SM OS2 09/125 µ, 2 m
Weitere Informationen:
weight:
0.046 kg
height:
0.028 m
width:
0.205 m
depth:
0.283 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
216
€ 2,90*
ab € 2,95*
€ 4,22*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,96*
€ 4,24*
€ 4,50*
ab € 2,99*
€ 4,28*
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,43*
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.