Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-131297 Herst.-Nr.: 65467 EAN/GTIN: 4043619654673 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock können Sie die HDMI Schnittstelle Ihres PCs, Notebooks etc. in einen DVI-D Dual Link (29 Pin) Port umwandeln, um dann Geräte wie z.B. einen Monitor anschließen zu können. Weitere Informationen: | | weight: | 0.029 kg | height: | 0.023 m | width: | 0.109 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,09* | € 3,00* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 2,14* | € 3,06* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 2,25* | € 3,21* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,46* | € 3,50* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,53* | € 3,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|