Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Flash Modul Sata Flash Speichermodul 7Pin 2G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Flash Modul Sata Flash Speichermodul 7Pin 2G
DELOCK Flash Modul Sata Flash Speichermodul 7Pin 2G
Artikel-Nr.:
     832-130491
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54351
EAN/GTIN:
     4043619543519
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Das SATA 3 Gb/s Flash Modul ist aufgrund seiner minimalen Größe und hohen Schockresistenz ideal für den Einsatz in mobilen Geräten, wie z.B. IPCs, Messsysteme sowie Digital Signage etc. Durch den Metall Clip am SATA Anschluss wird ein Einrasten an Ihrem SATA Port ermöglicht.

- Speicherkapazität 2 GB
- 7 Pin SATA 3 Gb/s Schnittstelle
- Chip: SLC (Single Level Cell)
- Betriebsspannung: 5 V +/-5%
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ + 70 °C
- Stromaufnahme: Lesen: 230 mA, Schreiben: 330 mA, Leerlauf: 130 mA
- Übertragungsmodi: SATA 3 Gb/s, SATA 1.5 Gb/s, PIO 0~4, MDMA 0~2, UDMA 0~6
- S.M.A.R.T. & i-S.M.A.R.T. Unterstützung
- Endurance 100.000 Löschzyklen
- Lesen: bis zu 26 MB/s; Schreiben: bis zu 20 MB/s
- MTBF: > 4.000.000 Std.
- Vibration: 7~ 2000 Hz
- Erschütterung: 1500 G / 0,5 ms
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.025 m
width:
0.045 m
depth:
0.055 m
Weitere Suchbegriffe: ssd, Disk on Modul Industrie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 42,50*
€ 57,80*
€ 4,70*
ab € 57,97*
€ 76,27*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 58,06*
€ 76,50*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,39*
€ 81,89*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.