Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK SATA Flash Module vertical - SSD - 2GB - intern - SATA-300 (54351)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-871012
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54351
EAN/GTIN:
     4043619543519
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK SATA Flash Module vertical - Solid-State-Disk - 2 GB - intern - SATA-300
Gruppe  Festplatten
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  54351
EAN/UPC  4043619543519

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK SATA Flash Module vertical - Solid-State-Disk - 2 GB - SATA-300
Typ  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  2 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Single-Level Cell (SLC)
Schnittstelle  Serial ATA-300
Merkmale  S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  21 mm x 33 mm x 8 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  2 GB
NAND-Flash-Speichertyp  Single-Level Cell (SLC)
Schnittstelle  Serial ATA-300
Merkmale  S.M.A.R.T.
Breite  21 mm
Tiefe  33 mm
Höhe  8 mm
  
Leistung  
Interner Datendurchsatz  26 MBps (lesen)/ 20 MBps (Schreiben)
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  4,000,000 Stunden
Start-/Stoppzyklen  100,000
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Stromkabel
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
2 GB
NAND-Flash-Speichertyp:
Single-Level Cell (SLC)
Schnittstelle:
Serial ATA-300
Merkmale:
S.M.A.R.T.
Breite:
21 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
8 mm
Interner Datendurchsatz:
26 MBps (lesen)/ 20 MBps (Schreiben)
MTBF:
4,000,000 Stunden
Start-/Stoppzyklen:
100,000
Schnittstellen:
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Enthaltene Kabel:
1 x Stromkabel
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: ssd, delock, sata, 54351, flash, modul, gb/s, vertikal, module, vertical, intern, 3gb/s, 3gbs, speichermodul, 7pin
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,57*
€ 57,87*
€ 4,70*
ab € 58,26*
€ 77,79*
€ 6,78*
ab € 58,19*
€ 78,05*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,70*
€ 83,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.