Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PCI Schnittstellenkarte USB 2.0 4+1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink PCI Schnittstellenkarte USB 2.0 4+1x
LogiLink PCI Schnittstellenkarte USB 2.0 4+1x
Artikel-Nr.:
     832-129979
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC0028
EAN/GTIN:
     4260113563526
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci
usb controller
Logilink Erweiterungskarte für Ihren PCs um vier externe und eine interne USB 2.0 Schnittstelle für den Anschluss von kompatiblen Geräten (auch abwärtskompatibel zu USB 1.1). Sie wird in einen freien PCI Slot Ihres PCs eingebaut und von aktuellen Betriebssystemen dank Plug-and-Play (PnP) automatisch erkannt. Die automatische IRQ Adressierung verhindert dabei Adresskonflikte. Die internen und externen Anschlüsse sind genormt und funktionieren in jedem PC.
Weitere Informationen:
weight:
0.145 kg
height:
0.055 m
width:
0.170 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: PCI Karten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,64*
€ 8,13*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,98*
€ 8,56*
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 9,05*
5 Tage
142
€ 9,90*
ab € 6,33*
€ 9,05*
€ 4,50*
ab € 6,87*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.