Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Adapter USB 2.0 -> Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Adapter USB 2.0 -> Seriell
Logilink Adapter USB 2.0 -> Seriell
Artikel-Nr.:
     832-129811
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AU0034
EAN/GTIN:
     4052792014884
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser Kompaktadapter von LogiLink ermöglicht den Betrieb von seriellen (auch Com Port oder RS232 Schnittestelle genannt) Geräten am USB 2.0 Anschluss. Ideal geeignet zum Betrieb serieller Engeräte wie Modems oder ISDN Adapter sowie älterer Hardware an Notebooks und PCs neuerer Generationen, die über keine serielle Schnittstelle verfügen. Ein 80cm USB Verlängerungskabel befindet sich im Lieferumfang.
- Chipsatz: FTDI FT232RL
- Anschluss 1: USB A Stecker
- Anschluss 2: RS232 (9-pin) Stecker
- Befestigung mit Rändelschrauben
- Spezifikation gemäß USB 2.0 Standard
- inkl. USB Verlängerungskabel
- und Staubschutzkappen
- Mit Windows 8 Unterstützung
Weitere Informationen:
weight:
0.129 kg
height:
0.030 m
width:
0.098 m
depth:
0.182 m
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 9,65*
€ 13,88*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 9,70*
€ 13,95*
5 Tage
531
1
€ 9,90*
ab € 10,82*
€ 15,42*
4
€ 6,95*
ab € 11,10*
€ 15,69*
1
€ 5,50*
ab € 10,85*
€ 16,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.