Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-129806 Herst.-Nr.: CV0057 EAN/GTIN: 4052792003598 |
| |
|
| | |
| Der DisplayPort zu HDMI Adapter von LogiLink ist ideal geeignet um z.B. ihren Computer mit einem HDMI Endgerät zu verbinden. Er verwandelt die Signale des DisplayPort - häufig verwendet bei modernen Notebooks und PCs - in HDMI-Signale z.B. für Flachbildfernseher, AV-Receiver oder auch Beamer um. Weitere Informationen: | | weight: | 0.028 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.159 m | depth: | 0.209 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,23* | € 6,23* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,43* | € 6,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,35* | € 6,53* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,80* | € 7,08* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,83* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|