Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts Schwarz für SC815TQ-720CB A+ Server 1012G-MTF SC813M SC815 SC818 SC835


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts Schwarz für SC815TQ-720CB A+ Server 1012G-MTF SC813M SC815 SC818 SC835
Supermicro Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts Schwarz für SC815TQ-720CB A+ Server 1012G-MTF SC813M SC815 SC818 SC835
Artikel-Nr.:
     7405B-996884521
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-PT40L-B0
EAN/GTIN:
     0672042000630
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte

Supermicro Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts Schwarz für SC815TQ-720CB A+ Server 1012G-MTF SC813M SC815 SC818 SC835

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Supermicro CSE-PT40L-B0 - Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts Produkttyp: Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts Farbe: Schwarz Entwickelt für: Supermicro SC815TQ-720CB; A+ Server 1012G-MTF; SC813M TQ-350CB, TQ-R400CB; SC815 TQ-720CB; SC818 G-1400B, TQ-1400LPB; SC835 TQ-R800B, TQ-R920B

Supermicro Anschlüsse am vorderen Bedienfeld des Speicherschachts Schwarz für SC815TQ–720CB A+ Server 1012G–MTF SC813M SC815 SC818 SC835

Produktbeschreibung:

Supermicro CSE–PT40L–B0 – Anschlüsse am vorderen
Bedienfeld des Speicherschachts – Schwarz – für
Supermicro SC815TQ–720CB;
A+ Server 1012G–MTF; SC813M; SC815; SC818; SC835

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Kabellänge
0,4 m
Plattform
SM
Formfaktor
1U
Größe
48,3 cm
Anzahl Anschlüsse
3
Mac–Kompatibilität
Nein
Übertragungstechnik
Verkabelt
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 – 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 – 90 %
Verpackungsinformation
Mitgelieferte Kabel
Serial,USB
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Ausgangsschnittstelle
Parallel,USB 2.0
Hostschnittstelle
USB
Serielle Anschlüsse
1

Weitere Suchbegriffe: USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, lpt controller, Server Gehäuse, Server & USV
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 24,34*
€ 33,28*
€ 3,50*
ab € 29,14*
€ 39,69*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.