Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-123323 Herst.-Nr.: 301051 EAN/GTIN: 4012700301055 |
| |
|
| | |
| Das Original Schon seit über hundert Jahren produzieren wir bei Pelikan die berühmte Tinte 4001, und genauso lange sind wir von der bewährten Qualität überzeugt. Damit ist die 4001 ein echter Klassiker der Schreibkultur – und eine der bekanntesten Marken von Pelikan.
Die ins Feinste abgestimmte Rezeptur der Tinte garantiert leuchtende Farben, gleichmäßigen Tintenfluss und ein kräftiges, ausdrucksstarkes Schriftbild. Die Erfahrung der Firma Pelikan ist Garantie für die ausgezeichneten Eigenschaften dieser hochwertigen Tinte.
Die Pelikan Tinte 4001 ist die erste Wahl für jeden, der gern mit der Hand schreibt. Die perfekte Ergänzung für Ihren Füllhalter und Ausdruck Ihrer Persönlichkeit. Eine Klasse für sich. Das Original.
Die Pelikan Tinte 4001® ist ideal für alle, die gern mit der Hand schreiben und Wert auf ein klares, farbstarkes Schriftbild legen. Das 30ml-Glas reicht für viele Füllungen, die Tinte ist farbintensiv und verläuft nicht. Die Tinte ist optimal für Pelikan-Füllhalter geeignet und auf unsere Federn abgestimmt. Natürlich sowohl für Kolbenfüller als auch für Converter geeignet.
Erhältlich in folgenden Farben:
30 ml Pelikan Tinte im Glas Pflegt Füllhalter und Feder Erzeugt randscharfe Schrift Für traditionelle Pelikan-Füllhalter und viele andere Füllhalter mit Kolbenmechanik bzw. Converter Die bewährten Tinten 4001® sind optimal auf Pelikan-Füllhalter abgestimmt, sie allein garantieren eine sichere Funktion. Königsblau ist löschbar und auswaschbar Made in Germany - Hergestellt in Deutschland Weitere Informationen: | | weight: | 0.122 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.060 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,34* | € 4,01* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,31* | € 4,06* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,47* | € 4,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,52* | € 4,31* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,80* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,09334* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|