Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-122047 Herst.-Nr.: TS8GSDHC10 EAN/GTIN: 0760557817239 |
| |
|
| | |
| Mit Transferraten von bis zu 30MB/s bieten Transcends Class 10 SDXC/SDHC Karten die Leistungsstärke, die hochauflösende Digitalkameras und Full-HD Camcorder benötigen. Dank ihrer hohen Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen diese Karten verbesserte Kamerareaktionszeiten. Diese zahlen sich besonders bei schnellen Serienaufnahmen oder reibungslosen Full HD Videoaufnahmen aus.
Eigenschaften - Kompatibel zum SD 3.0 Standard - Class 10 Klassifizierung garantiert schnelle und zuverlässige Schreibgeschwindigkeit - Effizientes exFAT Dateisystem (SDXC) - Integrierte Error Correction Code (ECC) Fehlerkorrektur zur Identifikation und Behebung von Übertragungsfehlern - Kostenloser Download der RecoveRx Foto-Wiederherstellungssoftware Weitere Informationen: | | weight: | 0.012 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.104 m | depth: | 0.128 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 5,09* | € 7,26* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,17* | € 7,37* | | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,24* | € 7,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,26* | € 7,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,39* | € 7,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|