Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-122046 Herst.-Nr.: TS16GSDHC10 EAN/GTIN: 0760557817246 |
| |
|
| | |
| Mit Transferraten von bis zu 30MB/s bieten Transcends Class 10 SDXC/SDHC Karten die Leistungsstärke, die hochauflösende Digitalkameras und Full-HD Camcorder benötigen. Dank ihrer hohen Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen diese Karten verbesserte Kamerareaktionszeiten. Diese zahlen sich besonders bei schnellen Serienaufnahmen oder reibungslosen Full HD Videoaufnahmen aus. Weitere Informationen: | | weight: | 0.011 kg | height: | 0.008 m | width: | 0.104 m | depth: | 0.128 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 5,99* | € 8,54* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,16* | € 8,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,20* | € 9,04* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,47* | € 9,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|