Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-117468 Herst.-Nr.: 65418 EAN/GTIN: 4043619654185 |
| |
|
|  |  |
 | Über diesen Cinch zu Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Audio / Video Hobbybereich eingesetzt werden. Dabei können Sie individuell Geräte mit Cinch Anschluss mit dem Adapter verbinden. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.009 kg | height: | 0.018 m | width: | 0.101 m | depth: | 0.156 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 1,07* | € 1,69* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,14* | € 1,79* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,26* | € 1,96* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 2,59* | € 3,53* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|