Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne SFP Transceiver 1555Mb Single-mode Duplex LC 20km


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne SFP Transceiver 1555Mb Single-mode Duplex LC 20km
LevelOne SFP Transceiver 1555Mb Single-mode Duplex LC 20km
Artikel-Nr.:
     832-117330
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     SFP-1311
EAN/GTIN:
     4015867154649
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
1310nm FP LD
Datenrate: 155Mbps, NRZ
Single +3.3V Power Supply
RoHS kompatibel und Lead-free
AC/AC Differential Electrical Interface
Kompatibel mit Multi-Source Agreement (MSA)
Small Form Factor Pluggable (SFP)
Duplex LC Connector
Kompatibel mit 100Base-FX of IEEE802.3u Standard
Kompatibel mit FDDI PMD Standard
Kompatibel mit ATM Standard
Eye Safety Designed to meet LASER Class 1 comply with EN60825-1
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.053 m
width:
0.081 m
depth:
0.130 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 15,84*
€ 21,95*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 22,82*
2
€ 6,95*
ab € 17,33*
€ 23,67*
1
€ 8,50*
ab € 26,33*
€ 35,49*
1
€ 6,90*
ab € 28,60*
€ 38,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.